Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale50.00 mm
- Taille de vis maximaleM5x25.00 mm
- Longueur minimale5.00 mm
- Taille minimale de la visM3x5.00 mm
- Tailles inclusesM3x5.00 mm, M3x8.00 mm, M3x10.00 mm, M3x16.00 mm, M3x20.00 mm, M3x25.00 mm, M4x6.00 mm, M4x8.00 mm, M4x10.00 mm, M4x16.00 mm, M4x20.00 mm, M4x25.00 mm, M5x10.00 mm, M5x16.00 mm, M5x20.00 mm, M5x25.00
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Type de têtePlat
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Nombre de pièces820
- Système de mesureMétrique
- TypeVis à métaux