Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale4 po
- Diamètre maximal de la goupilleNo 8 dans
- Longueur minimale1-1/2 po
- Diamètre minimum de la goupilleNo 0 dans
- Tailles des broches incluses#0 in x 1-1/2 in; #1 in x 1-1/2 in; #2 in x 1-1/2 in; #3 in x 1-1/2 in; #3in x3 in; #4in x2 in; #4in x3 in; #5in x2 in; #5in x3 in; #6in x2 in; #6in x3 in; #7in x2 in; #7in x3 in; #8in x2 in; #8in x3 in; #8in x4
Détails
- Types de fixations inclusGoupilles coniques
- ComprendÉtui de rangement compartimenté
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Nombre de pièces130
- TypeAssortiment d’épingles