Motion
67790386
Boulon à œil pivotant ovale en alliage de zinc à bouton-pression de 3-1/8 po de long avec ouverture à bouton-pression de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11756530
N° MFR67790386
Prix3.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil pivotant ovale en alliage de zinc à bouton-pression de 3-1/8 po de long avec ouverture à bouton-pression de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11756530
N° MFR67790386

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Taille
    1/2 po

Détails

  • Capacité de charge de rupture
    440.000 lb
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Alliage de zinc
  • Ouverture à bouton-pression
    5/16 po
  • Type
    Boulon à œil pivotant ovale à pression
  • Capacité de charge utile
    110.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
OUVERTURE SW 67790386 67790386 1/2 PO X5/16 PO