Motion
67931329
Diam à broches de 1/4 po, OAL de 1-1/4 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 1-5/32 po, acier non revêtu
N° D’ARTICLE MI11756635
N° MFR67931329
Prix0.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à broches de 1/4 po, OAL de 1-1/4 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 1-5/32 po, acier non revêtu
N° D’ARTICLE MI11756635
N° MFR67931329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    1-5/32 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1010-1018
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67931329 67931329 1/4X1-1/4 PO CHAUSSURE PLATE STL C
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.