Motion
68025683
Rondelle de blocage fendue - DI 6.10 mm, DI 11.80 mm, épaisseur 1.60 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756959
N° MFR68025683
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 6.10 mm, DI 11.80 mm, épaisseur 1.60 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11756959
N° MFR68025683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    6.50 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    11.80 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    6.10 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    11.80 mm
  • Taille de la vis
    M6
  • Épaisseur
    1.60 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
68025683 68025683 M6 18-8 SS SPLI MÉTRIQUE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.