Motion
68026004
Rondelle de blocage fendue - DI 24.40 mm, DI 40.00 mm, épaisseur 5.00 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11756967
N° MFR68026004
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 24.40 mm, DI 40.00 mm, épaisseur 5.00 mm, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11756967
N° MFR68026004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    25.50 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    40.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    24.50 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    40.00 mm
  • Taille de la vis
    M24
  • Épaisseur
    5.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
68026004 68026004 M24 18-8 SS MÉTRIQUE SPL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.