Motion
68088723
Vis de serrage ovale sans épaulement M5x10.00 en acier de qualité 2 - 12mm OAL, 5mm tête Diam x 16mm hauteur de tête, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11757861
N° MFR68088723
Prix10.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement M5x10.00 en acier de qualité 2 - 12mm OAL, 5mm tête Diam x 16mm hauteur de tête, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11757861
N° MFR68088723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5.00 mm
  • Hauteur de la tête
    16.00 mm
  • Longueur
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x10.00

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
68088723 68088723 5 X 12 SANS ÉPAULE
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.