Motion
68158609
Pistolet à air réglable avec buse de sécurité réglable de 230 psi max. ; 3/8 NPT entrée, longueur de tube de 6 po, aluminium chromé
N° D’ARTICLE MI11758118
N° MFR68158609
Prix49.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à air réglable avec buse de sécurité réglable de 230 psi max. ; 3/8 NPT entrée, longueur de tube de 6 po, aluminium chromé
N° D’ARTICLE MI11758118
N° MFR68158609

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8 NPT
  • Longueur du tube
    6 po

Détails

  • Pression d’air
    230 psi
  • Cote de décibels
    97 dB
  • Débit
    18.87 pcm
  • Matériel
    Aluminium chromé
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Air réglable
  • Type de pourboire
    Buse de sécurité réglable

Aperçu

Description du fabricant
68158609 68158609 6 PO EXT ET AJ SFTY NZZ A