Motion
68989508
38 po, bras pivotant, pince, fluorescent, blanc, lampe de travail grossissante; 22 W, 120 V, 1.75x Agrandissement, 5 po de largeur, 5 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758198
N° MFR68989508
Prix184.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38 po, bras pivotant, pince, fluorescent, blanc, lampe de travail grossissante; 22 W, 120 V, 1.75x Agrandissement, 5 po de largeur, 5 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758198
N° MFR68989508

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bras
    38 po
  • Longueur du cordon
    5 pi
  • Diamètre de la largeur de la lentille
    5 po
  • Puissance
    22 W

Détails

  • Type de bras réglable
    Bras pivotant
  • Couleur
    Blanc
  • Lentille dioptrique
    3
  • Type de présentoir
    Agrandissement
  • Type de lampe
    Fluorescent
  • Lentille
    5 po
  • Agrandissement
    1.75 x
  • Type de montage
    Pince activée
  • Code PSC
    6210
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
MAGNI À PINCE BLANC 68989508 68989508 22W
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides et sont plus efficaces que les lampes à incandescence. Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore. Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.
  • Les lampes grossissantes sont idéales pour les applications de précision. Ces lampes réduisent la fatigue oculaire et la lentille de la loupe permet de voir les détails tout en travaillant sur des applications plus petites, y compris la réparation électronique et l’inspection industrielle.