Motion
69972842
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11758270
N° MFR69972842
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 1 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11758270
N° MFR69972842
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille du boulon
    3/8,0.3750
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.7813 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Distance entre le trou de montage
    4.1250,4-1/8
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    1764.00

Aperçu

Description du fabricant
69972842 69972842 NC 1" NU-LOC PILLOW BL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon