Motion
70570619
Lime à motifs américains - forme ronde, coupe double, 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758614
N° MFR70570619
Prix11.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - forme ronde, coupe double, 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758614
N° MFR70570619

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 po
  • Largeur/diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Ronde
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70570619 70570619 12 PO BAST.COUPE HD ROND F
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes rondes sont utilisées pour agrandir les trous et les coins. La lime est conique et peut être utilisée pour limer une variété de tailles de trous