Motion
70571237
Lime à motifs américains - Forme demi-rond, coupe double, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758620
N° MFR70571237
Prix6.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme demi-rond, coupe double, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758620
N° MFR70571237

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.1563 po
  • Épaisseur  
    5/32 po
  • Largeur/diamètre  
    19/32 po

Détails

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Demi-rond
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70571237 70571237 6" SMOOTH CUT HD HALF
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes demi-ronds sont utilisées pour arrondir les trous et limer les surfaces concaves, convexes et plates. Ces limes sont arrondies d’un côté et plates de l’autre. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.