Spécifications
Dimensions
- Longueur6 in
- Largeur/diamètre9/32 in
Details
- ApplicationScie conique
- CoupeCélibataire
- FlexibleNon
- FormeCône
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
Description du fabricant
70590211 70590211 6" EXTRA SLIM TAPER FI
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou insérée dans une poignée facultative. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents parallèles en diagonale étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes coniques sont triangulaires et conçues pour limer une variété de scies. La lime a des bords coupés pour limer les gorges entre les dents de scie.