Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.1230 po
- Diamètre extérieur maximal0.2550 po
- Diamètre intérieur minimum0.1160 po
- Diamètre extérieur minimum0.2150 po
- Taille de la vis#4
- Épaisseur0.015 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Type de dentDent externe
Aperçu
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.