Motion
71343917
7/8-9, longueur de filetage de 2 po, largeur d’encoche de 1 po, sans revêtement, boulon à fente en T en acier - longueur sous la tête de 5 po, grade C-1045, 5, largeur de tête de 1-3/4 po x hauteur de tête de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11759407
N° MFR71343917
Prix44.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-9, longueur de filetage de 2 po, largeur d’encoche de 1 po, sans revêtement, boulon à fente en T en acier - longueur sous la tête de 5 po, grade C-1045, 5, largeur de tête de 1-3/4 po x hauteur de tête de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11759407
N° MFR71343917

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    5/8 po
  • Largeur de la tête
    1-3/4 po
  • Longueur sous la tête
    5 po
  • Largeur de rainure
    1 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-1045, grade 5
  • Classe d’ajustement du filetage
    Classe 3
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon à fente en T

Aperçu

Description du fabricant
71343917 71343917 1"7/8"-9 X 5" FENTE EN T B
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les boulons à fente en T sont des boulons de serrage forgés utilisés avec les pièces à fente en T
  • Ils sont exceptionnellement forts.