Motion
71430631
Rondelle de blocage fendue - DI 4.10 mm, DI 7.60 mm, épaisseur 0.90 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759441
N° MFR71430631
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 4.10 mm, DI 7.60 mm, épaisseur 0.90 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759441
N° MFR71430631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    4.40 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    7.60 mm
  • Épaisseur maximale
    0.90 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    4.10 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2090in
  • Taille de la vis
    M4
  • Épaisseur
    0.90 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
71430631 71430631 M4 A4 316 SS SPLIT LOC
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.