Motion
74031568
Collier de serrage en plastique PVC 3 x 1-1/2 po sur la selle avec joint torique EPDM, calendrier 40, diamètre extérieur du tuyau x raccords d’extrémité à embout SR
N° D’ARTICLE MI11760000
N° MFR74031568
Prix97.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage en plastique PVC 3 x 1-1/2 po sur la selle avec joint torique EPDM, calendrier 40, diamètre extérieur du tuyau x raccords d’extrémité à embout SR
N° D’ARTICLE MI11760000
N° MFR74031568

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3 x 1-1/2

Détails

  • Connexions d’extrémité
    Diamètre extérieur du tuyau x Fipt SR
  • Horaire
    40
  • Type
    Fixation sur selle avec joint torique EPDM

Aperçu

Description du fabricant
74031568 74031568 3 poPIPEX1-1/2 FIPT BLANC