Motion
74038399
Brosse à bout évasé en laiton Diam de 3 po - Longueur de la garniture de 1-1/4 po, Tige de 1/4 po Diam, 15,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760080
N° MFR74038399
Prix32.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à bout évasé en laiton Diam de 3 po - Longueur de la garniture de 1-1/4 po, Tige de 1/4 po Diam, 15,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760080
N° MFR74038399

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0080 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4
  • Longueur de la garniture
    1-1/4

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Soies encapsulées
    Non encapsulé
  • Soies évasées
    Évasé
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    15,000
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
74038399 74038399 3X1X1/4 .008 LAITON FLA
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.