Motion
74936824
Diam pour corps de 1/4 po, 118°, OAL de 1-1/2 po, perceuse trépan en acier haute vitesse, diam pour tige de 1/4 po, cannelure de 5/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11760944
N° MFR74936824
Prix1.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam pour corps de 1/4 po, 118°, OAL de 1-1/2 po, perceuse trépan en acier haute vitesse, diam pour tige de 1/4 po, cannelure de 5/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11760944
N° MFR74936824

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Angle de la pointe de forage
    118 °
  • Longueur de cannelure
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tête de coupe insérable
    Non
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
74936824 74936824 1/4" 118D HSS SPOT DRI
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux