Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.4500 po
- Diamètre extérieur maximal0.7840 po
- Diamètre intérieur minimum0.4400 po
- Taille de la vis7/16
- Épaisseur0.1330 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.