Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.6410 po
- Diamètre extérieur maximal1.0870 po
- Diamètre intérieur minimum0.6280 po
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.1880 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.