Motion
75559906
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po DI, 0.6800 po DE, 0.0940 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11761797
N° MFR75559906
Prix0.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po DI, 0.6800 po DE, 0.0940 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11761797
N° MFR75559906

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3850 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.6800 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3770 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0940 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE ZINC JAUNE 75559906 75559906 3/8 PO
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.