Motion
75883306
Charnière de friction réglable, longueur 1-45/64 po x largeur 1-29/64 po x épaisseur 1-3/32 po; feuilles en acétal noir avec goupille en polycarbonate et écrou et vis en acier inoxydable 303 , fini noir
N° D’ARTICLE MI11762111
N° MFR75883306
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Charnière de friction réglable, longueur 1-45/64 po x largeur 1-29/64 po x épaisseur 1-3/32 po; feuilles en acétal noir avec goupille en polycarbonate et écrou et vis en acier inoxydable 303 , fini noir
N° D’ARTICLE MI11762111
N° MFR75883306

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-45/64 po
  • Diamètre de la broche
    5/16,7.9200
  • Épaisseur
    27.70
  • Largeur
    1-29/64 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Feuilles en acétal noir avec goupille en polycarbonate et écrou et vis en acier inoxydable 303
  • Nombre de trous
    4
  • Code PSC
    5340

Aperçu

Description du fabricant
75883306 75883306 RÉGLAGE NOIR MOYEN