Spécifications
Dimensions
- Longueur2-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- Fixation standardASME B18.9; J429
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.