Motion
77153435
Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en laiton 0.406 po DI x 7/8 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11762702
N° MFR77153435
Prix2.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en laiton 0.406 po DI x 7/8 po DE, 0.062 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11762702
N° MFR77153435

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4060 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.0620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Laiton
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
77153435 77153435 3/8 LAITON PLAT WASHER0
  • Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.