Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Longueur de l’épaulement à l’écrou1 po
Détails
- Style d’arbre de fraisageTalon
- Type de tigeTige droite
- TypeArbre de machine à fraiser
Aperçu
- Les arbres de la machine de fraisage sont utilisés pour tenir les fraiseuses et les scies à découper
- Ils peuvent tenir une ou plusieurs scies ou fraiseuses à l’aide d’entretoises et de cales d’arbre
- Les arbres de tronçon sont utilisés pour tenir les scies ou les petits gouges
- Ils s’insèrent dans les adaptateurs d’usine d’extrémité.