Motion
78066545
Rayon de 5/16 po, diam. circulaire de 5/8 po, diam. coupante de 1-1/4 po, raccord de tige, diam. de tige concave de Cutter-3/4 po, OAL de 4 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 4 dents, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11763515
N° MFR78066545
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 5/16 po, diam. circulaire de 5/8 po, diam. coupante de 1-1/4 po, raccord de tige, diam. de tige concave de Cutter-3/4 po, OAL de 4 po, acier haute vitesse, sans revêtement, 4 dents, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11763515
N° MFR78066545
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle
    0.6250 po
  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Rayon
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de connexion
    Tige
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    4
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
RAD HSS TY 78066545 78066545 1-1/4 5/16 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.