Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur13/16 po
- Taille du filetage#6-36
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNS
Aperçu
Description du fabricant
ROU HSS DE 78169588 78169588 6-36 13/16 PO
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.