Spécifications
Dimensions
- Angle inclus90
- Taille d’insertion42
- Angle de décharge11.000
- Épaisseur1/8 po
Détails
- RevêtementTiN
- Pouce inscrit1/2 po
- Insérer le styleSPC
- Numéro ISOSPCN1203ZR
- Qualité du fabricantICP55M
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeCarré
Aperçu
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.