Motion
78233533
TPC32 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN Finish, 3/8" Inscribed Circle, 0.047" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763980
N° MFR78233533
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TPC32 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN Finish, 3/8" Inscribed Circle, 0.047" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763980
N° MFR78233533

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.0470 po
  • Angle inclus
    90
  • Taille d’insertion
    32
  • Angle de décharge
    11.000

Détails

  • Revêtement
    TiN
  • Pouce inscrit
    3/8 po
  • Insérer le style
    TPC
  • Numéro ISO
    TPCN1603P3R
  • Qualité du fabricant
    ICP55M
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78233533 78233533 TPC32P3R ICP55 INTERST.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.