Motion
78234259
Insert rotatif en carbure de grade DCMT32.51 TCN55 - Fini TiN, diamant 55° cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 5/32 po, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11764023
N° MFR78234259
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade DCMT32.51 TCN55 - Fini TiN, diamant 55° cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 5/32 po, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11764023
N° MFR78234259
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1730 po
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    32.51
  • Angle de décharge
    7
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    DCMT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
78234259 78234259 DCMT32.51 TCN55 INTERNES
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.