Motion
78234275
Insert rotatif en carbure de grade CCMT32.50.5 TCN55 - Fini TiN, diamant 80° cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 5/32 po, rayon d’angle 0.008 po
N° D’ARTICLE MI11764025
N° MFR78234275
Prix21.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade CCMT32.50.5 TCN55 - Fini TiN, diamant 80° cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 5/32 po, rayon d’angle 0.008 po
N° D’ARTICLE MI11764025
N° MFR78234275

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.0080 po
  • Diamètre du trou
    0.1730 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    32.50.5
  • Angle de décharge
    7
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    CCMT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
78234275 78234275 CCMT32.505 TCN55 INTER
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.