Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou0.1500 po
- Cercle inscrit3/8 po
- Taille d’insertion32
- Angle de décharge0
- Épaisseur1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionTiN
- Insérer la méthode de conservationBroche et pince
- Insérer le styleRNMA
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeRonde
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.