Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou0.2600 po
- Cercle inscrit1 po
- Taille d’insertion16
- Angle de décharge15
- Épaisseur1/4 po
Détails
- brise-croustillesP
- Revêtement de finitionTiN
- Insérer la méthode de conservationVis
- Insérer le styleRD
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeRonde
Aperçu
Description du fabricant
78236163 78236163 RD16P TCN55 CARBURE TU
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.