Motion
79342168
4 Ensemble de limes externes de restauration de filetage de tuyau 7/16 x 8-3/8 po 8, 9, 10, 11-1/2, 11, 32, 12, 28, 13, 27, 14, 24, 16, 20, 18 TPI
N° D’ARTICLE MI11764923
N° MFR79342168
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 Ensemble de limes externes de restauration de filetage de tuyau 7/16 x 8-3/8 po 8, 9, 10, 11-1/2, 11, 32, 12, 28, 13, 27, 14, 24, 16, 20, 18 TPI
N° D’ARTICLE MI11764923
N° MFR79342168
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fichier
    8-3/8 po
  • Largeur du fichier
    7/16 po
  • Pas
    0.80 mm, 1.00 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm
  • Filets par pouce
    8 po, 9 po, 10 po, 11-1/2 po, 11 po, 32 po, 12 po, 28 po, 13 po, 27 po, 14 po, 24 po, 16 po, 20 po, 18 po

Détails

  • Utilisation du filetage externe
    Oui,ExternalThreadUtiliser
  • Utilisation du filetage interne
    Non,Non interneThreadUtiliser
  • Nombre de fichiers
    4
  • Restaure le filetage des tuyaux
    PipeThreadRétablir

Aperçu

Description du fabricant
79342168 79342168 4PC 1/2/7&8 RESTAURATION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good