Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1/2 po
- Diamètre extérieur de l’œil1 po
- Longueur totale5 po
- Longueur de la tige5 po
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type de fixationBoulon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier forgé
- Types de produitsForgé
Aperçu
- L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.