Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-7/16 po
- Épaisseur3/4 po
- Taille du filetage11/16-11
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageBSW
Aperçu
Description du fabricant
79770541 79770541 11/16-11 SPÉCIFICATION D’IMPORTATION C
- L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.