Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale4-1/2 po
- Épaisseur1-1/2 po
- Taille du filetage2-5/8 - 8
Details
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- MatérielAcier au carbone
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNS
Aperçu
Description du fabricant
79770798 79770798 2-5/8-8 SPÉCIFICATION D’IMPORTATION CA
- L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.