Motion
79771937
Filetage grossier métrique M39x4.00 , hexagonal 2-9/16 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, épaisseur de 1 po
N° D’ARTICLE MI11765432
N° MFR79771937
Prix64.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage grossier métrique M39x4.00 , hexagonal 2-9/16 po, filetage à droite, matrice de refiletage hexagonale; acier au carbone, épaisseur de 1 po
N° D’ARTICLE MI11765432
N° MFR79771937

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-9/16 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    M39x4.00

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
79771937 79771937 M39X4 IMPORTATION DE CARBONE HE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.