Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-7/16 po
- Diamètre extérieur1-5/8 po
- Taille du filetage1/2-14 po
Détails
- Forme de matriceHexagonales
- MatérielAcier au carbone
- Norme de filetageBSPP
Aperçu
- BSPP fait référence au filetage de tuyau parallèle droit interne britannique
- Ils sont couramment utilisés pour les joints mécaniques
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé sur les matériaux abrasifs, les métaux non ferreux, les plastiques et le bois.