Motion
79772604
1/8-28 G(BSP) Chambre de bouchon de tuyau standard britannique en acier haute vitesse à finition brillante 4 cannelures, 2-1/8 po OAL, 7/16 po diam. tige, 0.328 po carré
N° D’ARTICLE MI11765478
N° MFR79772604
Prix25.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/8-28 G(BSP) Chambre de bouchon de tuyau standard britannique en acier haute vitesse à finition brillante 4 cannelures, 2-1/8 po OAL, 7/16 po diam. tige, 0.328 po carré
N° D’ARTICLE MI11765478
N° MFR79772604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.4375 po
  • Taille du carré
    0.3280 po
  • Taille du filetage
    1/8 po à 28 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    G(BSP)

Aperçu

Description du fabricant
79772604 79772604 1/8-28 TUYAU BSPP HSS T