Motion
79772653
1-1/2 - 11 Rc(BSPT) Acier haute vitesse à finition brillante 7 Cannelures britanniques standard Pipe Tap Basing Chamfer, 4-1/2" OAL, 1-1/2" Shank Diam, 1-1/8" Carré
N° D’ARTICLE MI11765483
N° MFR79772653
Prix338.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 - 11 Rc(BSPT) Acier haute vitesse à finition brillante 7 Cannelures britanniques standard Pipe Tap Basing Chamfer, 4-1/2" OAL, 1-1/2" Shank Diam, 1-1/8" Carré
N° D’ARTICLE MI11765483
N° MFR79772653

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix338.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1.5000 po
  • Taille du carré
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 po à 11 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    7
  • Norme de filetage
    Rc(BSPT)

Aperçu

Description du fabricant
79772653 79772653 1-1/2-11 TAPER BSPT IM