Motion
80070691
Longueur de tuyau de 16 po, 0 à 100 psi, testeur de pression d’injection de carburant de base pour automobiles mécaniques - Gradation de 1 lb, acier
N° D’ARTICLE MI11765517
N° MFR80070691
Prix629.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur de tuyau de 16 po, 0 à 100 psi, testeur de pression d’injection de carburant de base pour automobiles mécaniques - Gradation de 1 lb, acier
N° D’ARTICLE MI11765517
N° MFR80070691

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix629.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1 lb
  • Plage de mesure maximale
    100 psi
  • Plage de mesure minimale
    0.000 psi

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    4910
  • Type
    Testeur de pression d’injection de carburant de base

Aperçu

Description du fabricant
80070691 80070691 ENSEMBLE DE BASE POUR INJECTION DE CARBURANT