Motion
80122203
Anneau de retenue du boîtier - 0.812 po. Alésage du boîtier, 0.8620 po. Dia. de rainure, 0.0460 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765541
N° MFR80122203
Prix16.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de retenue du boîtier - 0.812 po. Alésage du boîtier, 0.8620 po. Dia. de rainure, 0.0460 po. Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11765541
N° MFR80122203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur libre
    0.9010 po
  • Diamètre de la rainure
    0.8620 po
  • Largeur de rainure
    0.0460 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0420 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Tolérance du diamètre extérieur libre
    -0.010 à 0.015 po
  • Profondeur de la rainure
    0.0250 po
  • Tolérance du diamètre de la rainure
    -0.0030 à 0.0040 po
  • ID du boîtier
    0.812 po
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Interne

Aperçu

Description du fabricant
80122203 80122203 13/16 PO 20/PAQUET INT RETAI