Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.3700 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.3900 po
- Diamètre extérieur0.9050 po
- Plage de diamètres extérieurs0.8680 po~
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.1040 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeUSS
Aperçu
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).