Motion
82410465
Brosse d’extrémité en nylon Diam 1 po - Tige Diam 1/4 po, 18,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11767123
N° MFR82410465
Prix6.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité en nylon Diam 1 po - Tige Diam 1/4 po, 18,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11767123
N° MFR82410465

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0354 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Soies encapsulées
    Non encapsulé
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    18,000
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
82410465 82410465 1X1/4 PO FIN NYL NUL
  • Le nylon est utilisé dans les environnements humides et secs
  • Il a un faible taux d’absorption de l’humidité et s’adapte bien aux surfaces.