Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon8.00 pi
- Lumens3300
- Longueur totale du luminaire8-1/2 po
- Hauteur totale10-1/4 po
- Largeur totale4-5/8 po
- Puissance52
Détails
- Couleur du boîtierJaune
- Matériau du boîtierPlastique
- ComprendMatériel
- Type de lampeFluorescent
- Nombre de têtes1
- Type portableMontage sur pied
- Type de puissanceÉlectrique
- Code PSC6210
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs
- Tension125 V
- Calibre de fil Nombre de conducteurs18/2
- Type de filSPT
Aperçu
- Électrique fait référence aux lampes de travail portatives alimentées par un cordon branché dans une prise électrique
- Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides
- et plus efficacement que les lampes à incandescence
- Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
- Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.