Motion
84798909
Rondelle de blocage fendue - DI 14.20 mm, DI 24.10 mm, épaisseur 3.00 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11767857
N° MFR84798909
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 14.20 mm, DI 24.10 mm, épaisseur 3.00 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11767857
N° MFR84798909

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    14.70 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    24.10 mm
  • Épaisseur maximale
    3.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    14.20 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    24.10 mm
  • Taille de la vis
    M14
  • Épaisseur
    3.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
84798909 84798909 M14 ZP DIVISÉ MÉTRIQUE LO
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.