Motion
85560886
Tour de 13 à 20 po, Tourelle à indexation carrée Plage de hauteur centrale de 1-5/8 à 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11768274
N° MFR85560886
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tour de 13 à 20 po, Tourelle à indexation carrée Plage de hauteur centrale de 1-5/8 à 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11768274
N° MFR85560886
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4-1/2 po
  • Hauteur maximale de la ligne centrale
    2.5000 po
  • Hauteur minimale de la ligne centrale
    1.6250 po

Détails

  • Balançoire de tour
    13 po à 20 po
  • À travers le liquide de refroidissement
    Non
  • Type
    Tourelle d’indexation carrée

Aperçu

Description du fabricant
85560886 85560886 4-1/2 PO PIEDS ROBUSTE TU
  • Les tiges carrées de la tourelle permettent de fixer quatre porte-outils distincts au porte-outil à la fois
  • Il permet à l’opérateur de retirer l’insert sur le support sans perturber la position du support sur le poteau
  • Les poteaux offrent 24 positions à un angle de 15 degrés.