Motion
87723524
Vis de 7/16 po, rondelle plate en acier allié SAE 1035-1050 USS 0.495 po DI x 1.28 po DE, 0.104 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11770295
N° MFR87723524
Prix33.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 7/16 po, rondelle plate en acier allié SAE 1035-1050 USS 0.495 po DI x 1.28 po DE, 0.104 po d’épaisseur, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11770295
N° MFR87723524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4950 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.5120 po
  • Diamètre extérieur
    1.2800 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.2400 po~
  • Taille de la vis
    7/16
  • Épaisseur
    0.1040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    SAE 1035-1050
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
87723524 87723524 7/16"USS HI-ALLOY 25PK
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).